MILLER ELECTRIC 907549001 Motoros légkompresszor hegesztő/gen | AB6KJQ 21U874

MILLER ELECTRIC 907549001 Motoros légkompresszoros hegesztő/gen

Raktáron
Tétel: AB6KJQ Típus: 907549001Kereszthivatkozás: 21U874

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36,381.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott hegesztő
Amperage tartomány10-350
Kiegészítő teljesítmény (1 fázis)13,000
Mélység20 "
Motor márkaKohler
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság28 "
HP30
OCV60
Fázis1
Névleges kimenet CC / DC280 A 32 V feszültség mellett
Névleges kimeneti CV / DC300 A 32 V feszültség mellett
Indítás típusaelektromos
Szélesség59.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 372.4
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)151.46
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8515390060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges CC/AC kimenet (225 A, 32 V)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMotor márkaMagasságHPFázisSzélességÁr
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 fázis | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 LE Subaru EH6528 "23320 "€16,840.22
MILLER ELECTRIC 907664 motoros hegesztőgép gáz 13 LE | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "€10,505.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 907549001 Motoros légkompresszoros hegesztő/gen
€36,381.57 /Mértékegység