MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 fázis | AA7JHB 16A178

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 fázis

Raktáron
Tétel: AA7JHB Típus: 907505Kereszthivatkozás: 16A178

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,840.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott hegesztő
Amperage tartomány40 a 275
Kiegészítő teljesítmény (1 fázis)11,000 9500 W csúcs - XNUMX XNUMX XNUMX folyamatos
Mélység45-1 / 2 "
Motor márka23 LE Subaru EH65
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság28 "
HP23
OCV80
Fázis3
Névleges kimenet CC / DC250 A 25 V-nál, 100% -os üzemi ciklus
Névleges kimeneti CV / DC250 A 28 V-nál, 100% -os üzemi ciklus
Indítás típusaelektromos
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 231.33
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8502200070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges kimeneti CC / AC (250 A 25 V-nál, 100% -os munkaciklus)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMotor márkaMagasságHPFázisSzélességÁr
MILLER ELECTRIC 907549001 Motoros légkompresszor hegesztő/gen | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "€36,381.57
MILLER ELECTRIC 907664 motoros hegesztőgép gáz 13 LE | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "€10,505.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 fázis
€16,840.22 /Mértékegység