MILLER ELECTRIC 907664 motoros hegesztőgép gáz 13 LE | AH9LEM 40GT17

MILLER ELECTRIC 907664 Motorral hajtott hegesztőgáz 13 LE

Raktáron
Tétel: AH9LEM Típus: 907664Kereszthivatkozás: 40GT17

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,505.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott hegesztő
Amperage tartomány60 a 195
Mélység31-19 / 64 "
Motor márkaKohler
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság24 51 / 64 "
HP13
Fázis1
Power62,000W
Névleges kimenet CC / DC185A @ 25 V, 20%
Indítás típusaelektromos
Szélesség20 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144.45
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)55.88
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges kimeneti CC / AC: 185A 25V, 20% -os munkaciklus mellett

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMotor márkaMagasságHPFázisSzélességÁr
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 fázis | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 LE Subaru EH6528 "23320 "€16,840.22
MILLER ELECTRIC 907549001 Motoros légkompresszor hegesztő/gen | AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "€36,381.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 907664 Motorral hajtott hegesztőgáz 13 LE
€10,505.66 /Mértékegység