MILLER ELECTRIC 300502 füstelszívó légáramlás 875 Cfm Merv 15 | AD9VMV 4VDJ4

MILLER ELECTRIC 300502 Füst elszívó légáramlás 875 Cfm Merv 15

Raktáron
Tétel: AD9VMV Típus: 300502Kereszthivatkozás: 4VDJ4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,747.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfüstelszívó
Légáramlat875 CFM
Mélység48 "
Szűrő Media490 Négyzet Ft
Magasság34.75 "
Hz60
Bemenet12.5 erősítők
Bemeneti feszültség115V
MERV15
Motoros HP1
Hangszint70
Szélesség31.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.85
Hajó magassága (cm)97.79
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatMélységSzűrő MediaMagasságMERVHangszintSzélességÁr
MILLER ELECTRIC 300595 füstelszívó szűrő 16 négyzetláb 132 Cfm | AE3TUN 5FYE9 300595132 CFM12 "16 négyzetláb23 "1668.512 "€4,884.72
MILLER ELECTRIC 951761 Helyhez kötött füstelszívó, 60 Hz | CJ3MZE 494D84 951761-------€34,507.86
MILLER ELECTRIC 951619 Helyhez kötött füstelszívó, 875 cfm légáramlás, 115 V bemenet, 75 dBA hangszint | CJ3MZF 484X72 951619-------€15,658.16
MILLER ELECTRIC 951515 Helyhez kötött füstelszívó, 875 cfm légáramlás, 115 V bemenet, 75 dBA hangszint | CJ3MZG 484X75 951515-------€18,637.12
MILLER ELECTRIC 951514 Helyhez kötött füstelszívó, 875 cfm légáramlás, 115 V bemenet, 75 dBA hangszint | CJ3MZH 484X74 951514-------€17,217.14
MILLER ELECTRIC 951760 Helyhez kötött füstelszívó, 60 Hz | CJ3MZJ 494D83 951760-------€34,270.58
MILLER ELECTRIC 951758 Helyhez kötött füstelszívó, 60 Hz | CJ3MZK 494D81 951758-------€11,688.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 300502 Füst elszívó légáramlás 875 Cfm Merv 15
€12,747.01 /Mértékegység