MILLER BY HONEYWELL DH-4/ Háromrészes hordozható talp, 50 hüvelykes | AB4EBE 1XEP7

MILLER BY HONEYWELL DH-4/ Háromrészes hordozható talp 50 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4EBE Típus: DH-4/Kereszthivatkozás: 1XEP7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,253.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromrészes hordozható alap
színekSárga
befejezPorbevonat
Magasság10 "
Hossz50 "
AnyagAlumínium
Max. Munkaterhelés450 font
Hüvely anyagaalumínium
Szélesség38–64 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
MILLER BY HONEYWELL DH-24/ Háromrészes hordozható talp | AE6FUU 5RPT8 DH-24 /96 "72 "€8,655.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-4/ Háromrészes hordozható talp 50 hüvelyk
€5,253.40 /Mértékegység