MILLER BY HONEYWELL 980RSS-RR-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld | AE6FXV 5RRF4

MILLER BY HONEYWELL 980RSS-RR-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld

Raktáron
Tétel: AE6FXV Modell: 980RSS-RR-Z7/6FTGNKereszthivatkozás: 5RRF4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,121.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása2.5 "
színekZöld
Meghosszabbított eséshossz9-1 / 2 láb
Hardver anyagAcél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaPoliészter
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítése(2) Betonacél
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusSnap
Lábak száma2
Szalag szélessége1"
Szakítószilárdság5000 font
Vizuális terhelésjelzőNem
Súly kapacitás310 font
Munkahossz4–6 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaHorgonyhorog kapu nyitásaKábel átmérőjeSzalag szélességeVizuális terhelésjelzőszínekHám-horog kapu nyitásVonal anyagaÁr
MILLER BY HONEYWELL 216TWLS-Z7/6FTGN Zsinór 1 lábú poliészter zöld | AB4EBJ 1XER7 216TWLS-Z7 / 6FTGN13 / 4 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€253.29
MILLER BY HONEYWELL 219TWRS-Z7/6FTGN Zsinór 1 lábú poliészter zöld | AB4EBK 1XER8 219TWRS-Z7 / 6FTGN12.5 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€356.36
MILLER BY HONEYWELL 232TWLS-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld | AB4EBL 1XER9 232TWLS-Z7 / 6FTGN23 / 4 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€472.80
MILLER BY HONEYWELL 231TWRS-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld | AB4EBM 1XET1 231TWRS-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€616.33
MILLER BY HONEYWELL 8798PC/6FTGN Zsinóros 2 lábú poliészter zöld | AC2KAF 2KUC4 8798PC / 6FTGN23 / 4 "-1"NemZöld3 / 4 "Vinil bevonatú poliészter€1,278.18
MILLER BY HONEYWELL 231M-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld | AC9XHH 3LCV5 231M-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€693.18
MILLER BY HONEYWELL 940RSS-RR-Z7/6FTGN Zsinór 1 lábú poliészter zöld | AE6FXU 5RRF3 940RSS-RR-Z7/6FTGN12.5 "-1"NemZöld3 / 4 "Poliészter€497.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 980RSS-RR-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld
€1,121.91 /Mértékegység