MILLER BY HONEYWELL 8798T-Z7/3FTGN Lengéscsillapító zsinór, 2 lábú poliészter | AG9GJB 20A261

MILLER BY HONEYWELL 8798T-Z7/3FTGN lengéscsillapító zsinór, 2 lábú poliészter

Raktáron
Tétel: AG9GJB Típus: 8798T-Z7/3FTGNKereszthivatkozás: 20A261

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€434.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
Kábel átmérője1"
színekZöld
Meghosszabbított eséshossz4 ft.
Hardver anyagAcél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaPoliészter
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseSnap
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusSnap
Lábak száma2
Szalag szélessége1"
Szakítószilárdság5000 font
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font
Munkahossz3 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaHorgonyhorog kapu nyitásaKábel átmérőjeSzalag szélességeVizuális terhelésjelzőszínekHám-horog kapu nyitásVonal anyagaÁr
MILLER BY HONEYWELL 216TWLS-Z7/6FTGN Zsinór 1 lábú poliészter zöld | AB4EBJ 1XER7 216TWLS-Z7 / 6FTGN13 / 4 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€253.29
MILLER BY HONEYWELL 219TWRS-Z7/6FTGN Zsinór 1 lábú poliészter zöld | AB4EBK 1XER8 219TWRS-Z7 / 6FTGN12.5 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€356.36
MILLER BY HONEYWELL 232TWLS-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld | AB4EBL 1XER9 232TWLS-Z7 / 6FTGN23 / 4 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€472.80
MILLER BY HONEYWELL 231TWRS-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld | AB4EBM 1XET1 231TWRS-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€616.33
MILLER BY HONEYWELL 8798PC/6FTGN Zsinóros 2 lábú poliészter zöld | AC2KAF 2KUC4 8798PC / 6FTGN23 / 4 "-1"NemZöld3 / 4 "Vinil bevonatú poliészter€1,278.18
MILLER BY HONEYWELL 231M-Z7/6FTGN Zsinór 2 lábú poliészter zöld | AC9XHH 3LCV5 231M-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"IgenZöld3 / 4 "Poliészter€693.18
MILLER BY HONEYWELL 940RSS-RR-Z7/6FTGN Zsinór 1 lábú poliészter zöld | AE6FXU 5RRF3 940RSS-RR-Z7/6FTGN12.5 "-1"NemZöld3 / 4 "Poliészter€497.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8798T-Z7/3FTGN lengéscsillapító zsinór, 2 lábú poliészter
€434.47 /Mértékegység