Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILES LUBRICANTS MSF1200607 hidraulika olaj, szintetikus, 16 Oz, palack, Iso-viskozitási fokozat 46, Sae Grade 20W, H | CT3FTD 49CL84

MILES LUBRICANTS MSF1200607 hidraulika olaj, szintetikus, 16 oz, palack, Iso viszkozitási fokozat 46, Sae Grade 20 W, H

Raktáron
Cikkszám: CT3FTD Típus: MSF1200607Kereszthivatkozás: 49CL84
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
€24.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5265
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILES LUBRICANTS M001000803 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 100, Sae Grade 30W, Aw | CT3FRD 49CL24 M001000803€219.34
MILES LUBRICANTS M001000503 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 32, Sae Grade 10W, Aw | CT3FRE 49CL18 M001000503€183.59
MILES LUBRICANTS M0010020103 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 32, Sae Grade 10W, Ro | CT3FRF 49CL26 M0010020103€183.59
MILES LUBRICANTS M001000603 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 46, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRG 49CL20 M001000603€219.95
MILES LUBRICANTS M0010020099 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 46, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRH 49CL28 M0010020099€208.81
MILES LUBRICANTS M001000703 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat 68, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRJ 49CL22 M001000703€205.14
MILES LUBRICANTS M0010020095 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, ISO viszkozitási fokozat 68, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRK 49CL30 M0010020095€192.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILES LUBRICANTS MSF1200607 hidraulika olaj, szintetikus, 16 oz, palack, Iso viszkozitási fokozat 46, Sae Grade 20 W, H
€24.31 /Mértékegység