MIGHTY LINE MLINER6 Tape Applicator, 3 Inch Max Tape Core Size, 3 Inch Min Tape Core Size | CT3EZC 783G91

MIGHTY LINE MLINER6 Tape Applicator, 3 Inch Max Tape Core Size, 3 Inch Min Tape Core Size

Raktáron
Tétel: CT3EZC Model: MLINER6Kereszthivatkozás: 783G91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,298.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételapplikátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MIGHTY LINE MLiner Floor Tape Applicator, 3 Inch Max Tape Core Size, 3 Inch Min Tape Core Size, 1 Wheels | CT3EZV 54ZF79 MLinerPadlószalagos applikátor€2,065.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE MLINER6 Tape Applicator, 3 Inch Max Tape Core Size, 3 Inch Min Tape Core Size
€1,298.33 /Mértékegység