MIGHTY LINE APPLICATOR Floor Tape48 Inch | AD2TWA 3UAR5

MIGHTY LINE ALKALMAZÓ 48 hüvelykes padlószalag

Raktáron
Tétel: AD2TWA Modell: APPLICATORKereszthivatkozás: 3UAR5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,952.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlószalagos applikátor
színekFekete
ÉpítésCső alakú acél
Magméret3"
Max. Szalag szélessége4"
Kerekek száma3
Teljes magasság48 "
kerékméretFő kerék 10 ", hátsó kerekek 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.58
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8422309191
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fogantyúk (szivacshab)
    • Almárka: Pajzs

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE ALKALMAZÓ 48 hüvelykes padlószalag
€3,952.27 /Mértékegység