MIGHTY LINE

A Mighty Line központja az USA Ohio állambeli Rocky Riverben található. A márka padlójelölési megoldások teljes skáláját kínálja a raktározás, a gyártás és a vegyipar számára. KATT ide

Szűrő

Biztonság

Anyagmozgatás

Szaniterek

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Biztonság

Elektromos

Biztonság Szűrő

Azonosító termékekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Felszerelés és biztonsági címkék
  • Címkevédők

    Úgy tervezték, hogy megvédje a címkéket a nehéz targonca forgalomtól, szakadástól és kopástól. Hámozásra és ragasztásra kész kialakítás a problémamentes használat érdekében. Kapható 6 x 10 hüvelykes méretben, 100 egység csomagolásban

  • Jelölő és figyelmeztető szalagok

    Folyosók, raktárpadlók, műhelyterületek és veszélyes területek jelölésére szolgál. A nyomásérzékeny, gumialapú ragasztó az azonnali hámlást és tapadást biztosítja, miközben könnyedén eltávolítható, ha a tervezés vagy az elrendezés megváltozik. 100 láb hosszú, folyamatos tekercsben kapható

  • A szalagos applikátorok jelölése

    A padlófelületek jelölésére szolgál raktározási, gyártási, vegyipari, valamint élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben. A kiválasztott modellek beépített kerekekkel rendelkeznek a maximális munkaterület-hordozhatóság érdekében. Csöves acél, műanyag és acél kivitelben kapható

A MIGHTY LINE-ról

A márka katalógusa címkevédőket, abszorbenseket, helyjelzőket, szalagos applikátorok, szalagadagolók és padlójelölő szalagok. Mighty Line padlójelző szalagok alkalmasak veszélyes és korlátozott területek megjelölésére kórházakban és gyártósorokon. Vinil/gumi/tapadó szerkezetükkel ellenállnak a kemény ipari körülményeknek, miközben megtartják eredeti színüket. A márka lehúzható és tapadó padlószalagjai ferde élekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a nagy intenzitású kopásnak. Ezek a csúszásgátló padlószalagok 4 és 6 hüvelykes szélességben, valamint sárga és sárga-fekete változatban kaphatók. A Mighty Line szalagfelhordókkal a felhasználók egyszerre akár 100 láb szalagot is befűzhetnek. Az applikátorok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen felhelyezzenek padlójelölő szalagot a raktár padlójára. Felhordás előtt győződjön meg arról, hogy a padló tiszta és száraz, hogy a szalag megfelelően ragadhasson. Válasszon a fent említett termékek széles kínálatából, valamint raklaptartók és ajtósínvédők közül Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Szállítás

A Mighty Line szalagok könnyűek és kis méretűek. Ezért ezek a termékek kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szalagok használhatók a Mighty Line padlószalag-felhordókkal?

  • Tömör padlószalag
  • Átlós padlószalag
  • Csíkos padlószalag
  • Glow padlószalag
  • Ismétlődő padlószalag
  • Speciális padlószalag
  • Szövetbetétes ragasztószalag
  • Gaffers szalag
  • Vinilszalag

Hány fajta 5S szalagot kínál a márka?

  • Angles - Ideálisak gépek és raklapsorok jelölésére. Vastagok, szívósak és kopásállóak. T-k - Padlójelölés A T-k ideálisak a raklapsorok kijelölésére. Ezek két méretben és többféle színben kaphatók.
  • Dots - Az 5S szalagpontokat néhány lábnyi távolságra elhelyezheti a raktár padlóján, hogy jelezze a forgalmas folyosókat, kijáratokat vagy rakodódokkokat. Szegmensek - Tíz hüvelyk hosszúak és 2, 3, 4 és 6 hüvelykes szélességben kaphatók.
  • Footprints - A padlójelölő lábnyomok ideálisak a létesítmény folyosóinak kijelölésére. 50 darabos kiszerelésben érkeznek.
  • Nyilak - Az 5S padlószalag nyilak használhatók gyalogos sétányok és folyosók jelölésére egy létesítményben. Címkevédők – Az átlátszó címkevédők úgy készültek, hogy ellenálljanak az ipari raktári forgalomnak.

Miért vásároljon 5S szalagokat a Mighty Line-tól?

  • A lehúzható és tapadós kialakítás megkönnyíti és gyorsítja az alkalmazást.
  • Az eltávolítás után nem marad maradék.
  • 50 MIL vastagságúak.

Exkluzív márka termékek