Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIGHTY LINE 3RY padlójelölő szalag, 3 szélesség, sárga, 100 láb hosszú | AB7ZBC 24PT71

MIGHTY LINE 3RY padlólap, 3 "szélességű, sárga, 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AB7ZBC Modell: 3RYKereszthivatkozás: 24PT71
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
€308.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló jelölő szalag
színekSárga
Hossz100 láb.
AnyagPVC
MintásSzilárd
AlakTekercs
Vastagság50 millil.
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termék részletek:

A Mighty Line 3RY padlójelölő szalag ideális a potenciális fizikai veszélyforrások jelölésére. Előnyös biztonságos munkaterület kialakításában az olaj- és gázipari, egészségügyi, raktár- és gyártó létesítményekben.

Jellemzők:

  • A Mighty Line 3RY szalag biztonságos munkakörnyezetet biztosít.
  • Könnyen használhatósága miatt ideális alternatívája a vonalfestésnek.
  • Ez a szalag ferde élekkel rendelkezik, hogy lehetővé tegye a kocsi rándulásmentes mozgását.
  • Minimális maradványokkal távolítja el a könnyű tisztítás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a szalagnak az anyaga?

A.

  • Szalag hátlapanyag - vinil
  • Szalag ragasztóanyag - gumi

K. Mi az ideális hőmérséklet ehhez a szalaghoz?

A. 50-180 Fahrenheit-fok.

K. Miért sárga a Mighty Line 3 hüvelykes padlószalag?

V. A szigorú OSHA irányelvek értelmében sárga szalagokat kell használni a fizikai veszélyek jelölésére. Így a Mighty Line padlójelölő szalag sárga színű.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE 3RY padlólap, 3 "szélességű, sárga, 100 láb hosszú
€308.11 /Mértékegység