MIGHTY LINE MightyLiner padlószalag applikátor, fekete/sárga, 15 hüvelykes magasság, 3 hüvelykes magméret | CD6LRY 54ZF79

MIGHTY LINE MightyLiner padlószalagos applikátor, fekete / sárga, 15 hüvelyk magasságú, 3 hüvelykes magmérettel

Raktáron
Tétel: CD6LRY Modell: MightyLinerKereszthivatkozás: 54ZF79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€553.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlószalagos applikátor
színekFekete sárga
ÉpítésMűanyag / acél
Magméret3"
MarkolatMűanyag
Max. Szalag szélessége4"
Kerekek száma1
kerékméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országUS

Termék részletek:

A Mighty Line padlószalagos felhordó hatékony megoldás raktári forgalmi sávok és veszélyes területek akár 4 hüvelyk széles szalagokkal történő megjelölésére. Segítségével a felhasználó könnyedén felhelyezhet szalagokat anélkül, hogy a padlón mászkálna.

Jellemzők:

  • A Mighty Line padlófelhordó jótékony hatással van a vinil, a szalagok, a légcsatorna és a csúszásgátló szalagok ragasztására.
  • Vezetőkarral rendelkezik, amely biztosítja a szalag egyenes vonalát.
  • Ez az ipari padlószalag-felhordó 0.25 hüvelykes műanyag és acél falakkal védi a zord időjárási viszonyoktól.
  • Könnyű tulajdonságának köszönhetően ez a padlószalag-felhordó gép könnyen kezelhető és tárolható.
  • Ez a MightyLiner 3 hüvelykes kerékkel van felszerelve a könnyű mozgathatóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Hatalmas vonal 3RY padlójelölő szalag: Ez a 3 hüvelykes padlószalag ideális ehhez a padlószalag-felhordó géphez.
  • Hatalmas vonal 3RB ipari padlószalag: Ez a folyamatos tekercsszalag elengedhetetlen az ipari munkaterületek jelöléséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható ez a ragasztószalag hosszú órákon át?

V. A Mighty Line padlószalagos felhordó műanyag markolattal rendelkezik, amely kényelmet biztosít, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hosszú órákon át csíkozzon.

K. Melyek az ideális rögzítési feltételek?

A.

  • A csíkozandó felületnek tisztának és száraznak kell lennie.
  • A padló hőmérséklete körülbelül 50 Fahrenheit fok legyen.
  • A csíkozandó vonalat ideiglenes krétajelöléssel kell ellátni az egyenes vonalak biztosításához.

K. Hogyan biztosítható az orsó abszolút feszültsége?

V. A pontos orsófeszesség érdekében az orsóban lévő anyát meg kell húzni. Győződjön meg arról, hogy az anya 1/4 hüvelykes része kilóg az orsóból.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE MightyLiner padlószalagos applikátor, fekete / sárga, 15 hüvelyk magasságú, 3 hüvelykes magmérettel
€553.02 /Mértékegység