DAYTON Bemeneti őr


Szűrő
Mélység: 1 / 4 " , Befejez: Horganyzott , Anyaga: Acél , Típus: Beömlőnyílás
StílusModellDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
5RHW7
9-1 / 2 "€511.12
B
5RHW8
10-13 / 16 "€511.38
C
5RHW9
14-3 / 16 "€567.72
D
5RHX0
16-3 / 16 "€602.38
E
5RHX1
20-3 / 16 "€641.40

Bemeneti őr

A Dayton bemeneti védőburkolatok centrifugális, kör alakú, soros légcsatorna-fúvókhoz alkalmasak, hogy megvédjék a személyzetet és a berendezéseket a szennyeződésektől és a ventilátor alkatrészekkel való véletlen érintkezéstől. Ezek az OSHA bemeneti védőburkolatok olyan berendezésekhez használhatók, ahol a telepítések nem légcsatornásak, így további biztonságot nyújtanak, és megakadályozzák a soros csatornafúvók külső környezetből származó károsodásának kockázatát. Acél konstrukciójuk horganyzott felülettel rendelkezik a szilárdság és a korrózióállóság érdekében, és 9-1/2 és 20-3/16 hüvelyk közötti külső átmérővel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?