Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR ipari padlószalag tekercs sárga/fekete vinil | AG9HVK 20PG10

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Ipari padlószalag tekercs sárga / fekete vinil

Raktáron
Tétel: AG9HVK Modell: 2RYBLKCTRKereszthivatkozás: 20PG10
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
€313.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari padlószalag
Világít a sötétbenNem
FokozatNem visszatükröző
AnyagVinyl
MintásSzilárd a középvonallal
Teljesítményhőmérséklet55 fok F
Roll hossza100 láb.
Szalag színeFekete sárga
Vastagság50 millil.
típusFolyamatos tekercs
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.862
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)28.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Die Cut alakja: folyamatos tekercs

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVilágít a sötétbenTételMintásSzélességÁr
MIGHTY LINE 2RYLUM jelölőszalag tekercs 2 hüvelyk szélesség | AF6DWA 9Y611 2RYLUMSárga / foszforeszkáló-Sötéten izzó jelölőszalagSzilárd2"€314.38
MIGHTY LINE 2RRLUM jelölőszalag tekercs 2 hüvelyk szélesség | AF6EAV 9YGZ9 2 RRLUMPiros / foszforeszkáló-Sötéten izzó jelölőszalagSzilárd2"€314.38
MIGHTY LINE 4ROBCTR ipari padlószalag, 4" szélesség, narancssárga kék középvonallal, 100 láb hosszú | AG9HVF 20PG06 4ROBCTR-NemIpari padlószalagSzilárd a középvonallal4"€343.43
MIGHTY LINE 2ROBCTR ipari padlószalag tekercs narancssárga/kék vinil | AG9HVG 20PG07 2ROBCTR-NemIpari padlószalagSzilárd a középvonallal2"€313.56
MIGHTY LINE 2RYBCTR ipari padlószalag tekercs sárga/kék vinil | AG9HVH 20PG08 2RYBCTR-NemIpari padlószalagSzilárd a középvonallal2"€313.56
MIGHTY LINE 4RRLUMCTR ipari padlószalag tekercs piros/foszforeszkáló | AG9HVJ 20PG09 4RRLUMCTR-IgenIpari padlószalagSzilárd a középvonallal4"€334.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Ipari padlószalag tekercs sárga / fekete vinil
€313.56 /Mértékegység