Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIGHTY LINE 2RYBCTR ipari padlószalag tekercs sárga/kék vinil | AG9HVH 20PG08

MIGHTY LINE 2RYBCTR Ipari padlószalag tekercs sárga / kék vinil

Raktáron
Tétel: AG9HVH Modell: 2RYBCTRKereszthivatkozás: 20PG08
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
€309.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari padlószalag
Világít a sötétbenNem
FokozatNem visszatükröző
AnyagVinyl
MintásSzilárd a középvonallal
Teljesítményhőmérséklet55 fok F
Roll hossza100 láb.
Szalag színeKék, sárga
Vastagság50 millil.
típusFolyamatos tekercs
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • Die Cut alakja: folyamatos tekercs

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVilágít a sötétbenTételMintásSzélességÁr
MIGHTY LINE 2RYLUM jelölőszalag tekercs 2 hüvelyk szélesség | AF6DWA 9Y611 2RYLUMSárga / foszforeszkáló-Sötéten izzó jelölőszalagSzilárd2"€285.09
MIGHTY LINE 2RRLUM jelölőszalag tekercs 2 hüvelyk szélesség | AF6EAV 9YGZ9 2 RRLUMPiros / foszforeszkáló-Sötéten izzó jelölőszalagSzilárd2"€285.09
MIGHTY LINE 4ROBCTR ipari padlószalag, 4" szélesség, narancssárga kék középvonallal, 100 láb hosszú | AG9HVF 20PG06 4ROBCTR-NemIpari padlószalagSzilárd a középvonallal4"€332.92
MIGHTY LINE 2ROBCTR ipari padlószalag tekercs narancssárga/kék vinil | AG9HVG 20PG07 2ROBCTR-NemIpari padlószalagSzilárd a középvonallal2"€309.69
MIGHTY LINE 4RRLUMCTR ipari padlószalag tekercs piros/foszforeszkáló | AG9HVJ 20PG09 4RRLUMCTR-IgenIpari padlószalagSzilárd a középvonallal4"€330.17
MIGHTY LINE 2RYBLKCTR ipari padlószalag tekercs sárga/fekete vinil | AG9HVK 20PG10 2RYBLKCTR-NemIpari padlószalagSzilárd a középvonallal2"€309.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE 2RYBCTR Ipari padlószalag tekercs sárga / kék vinil
€309.69 /Mértékegység