SEYMOUR MIDWEST 42204GR kultivátor 60 hüvelyk hosszú alumínium | AH3FQW 31MJ66

SEYMOUR MIDWEST 42204GR kultivátor 60 hüvelyk hosszú alumínium

Raktáron
Tétel: AH3FQW Típus: 42204GRKereszthivatkozás: 31MJ66

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€88.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKultivátor
Fogantyúhossz60 "
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaEgyenes
Fej anyagaAcél
Fogak hossza4-1 / 2 "
A fogak száma4
Teljes hossz64 "
Tine anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fogak szélessége: 5 "
    • Fogminta: ívelt
    • Almárka: SEYMOUR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 42204GR kultivátor 60 hüvelyk hosszú alumínium
€88.08 /Mértékegység