Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 15 Psid | AB6QFN 22A542

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 15 Psid

Raktáron
Tétel: AB6QFN Modell: 240-SC-02-O (AAA) -15PKereszthivatkozás: 22A542

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,016.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság+/- 3/2/3%
Környezeti működési tartomány-40-200 F fok
AC erősítők0.25
test anyaga316 Stainless Steel
Csatlakozás mérete1/4 "FNPT
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/4 FNPT
Kapcsolat besorolása0.25A, 125 VAC/DC
Tárcsázó anyagMűanyag műanyag
Dial Méret4-1 / 2 "
Membrán anyagaBuna-N
Nyomáskülönbség tartomány0–15 PSID
Teljes skála pontossága (%)3/2/3%
Dugattyú anyagaRozsdamentes acél
Nyomás tartomány Kisebb oszt.0.5 font
Névleges össznyomás1500 PSI
Relé típusaSPDT
Méret típusaPSID
Tömítés anyagaBuna-N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomáskülönbség tartományÁr
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-20H Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 20 H2o | AB6QFH 22A537 240-SC-02-O (AAA) -20H0-20 "H2O€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-50H Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 50 H2o | AB6QFJ 22A538 240-SC-02-O (AAA) -50H0-50 "H2O€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-100H Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 100 H2o | AB6QFK 22A539 240-SC-02-O (AAA) -100H0-100 "H2O€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-5P Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 5 Psid | AB6QFL 22A540 240-SC-02-O (AAA) -5P0–5 PSID€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-10P Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 10 Psid | AB6QFM 22A541 240-SC-02-O (AAA) -10P0–10 PSID€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-20P Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 20 Psid | AB6QFP 22A543 240-SC-02-O (AAA) -20P0–20 PSID€2,016.50
MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-30P Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 30 Psid | AB6QFQ 22A544 240-SC-02-O (AAA) -30P0–30 PSID€2,016.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P Veszélyes hely Dp kapcsoló 1500 Psi 0 – 15 Psid
€2,016.50 /Mértékegység