Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-OO-25P Nyomáskülönbség-mérő 0–25 Psid | AC9JGQ 3GUZ5

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-OO-25P nyomáskülönbségmérő 0–25 Psid

Raktáron
Tétel: AC9JGQ Modell: 120-AA-00-OO-25PKereszthivatkozás: 3GUZ5
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
€364.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság+/- 3/2/3%
Környezeti működési tartomány-40 foktól 200 fokig
test anyagaAlumínium
Csatlakozás mérete1/4 "FNPT
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/4 FNPT
Tárcsázó anyagMűanyag
Dial Méret2-1 / 2 "
Nyomáskülönbség tartomány0-25 psi
Teljes skála pontossága (%)+/- 3-2-3
Dugattyú anyagaRozsdamentes acél
Nyomás tartomány Kisebb oszt.1.0 psi
Névleges össznyomás3000 PSI
Méret típusaNyomás
Tömítés anyagaBuna-N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaNyomáskülönbség tartományÁr
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PAlumínium0–5 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PAlumínium0–10 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15PAlumínium0–15 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PAlumínium0–20 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 30 Psid | AB6QGJ 22A561 120-AA-00-O (CA) -30PAlumínium0–30 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PAlumínium0–50 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-75P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PAlumínium0–75 PSID€567.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-OO-25P nyomáskülönbségmérő 0–25 Psid
€364.95 /Mértékegység