Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL1009SS Cushioned Clamp, 5/8, Inch Dia., 25Pk | AC3MNJ 2UTF4

KMC CONTROLS COL1009SS párnázott bilincs, 5/8, hüvelyk átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AC3MNJ Típus: COL1009SSKereszthivatkozás: 2UTF4
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
€65.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapocs, hurokpánt
Szorító Dia.5 / 8 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaExtrudált EPDM
befejezTermészetes
Anyag304 Stainless Steel
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Vastagság1 / 32 "
típusPárnázott
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205700060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL1009SS párnázott bilincs, 5/8, hüvelyk átmérő, 25 pk
€65.97 /csomag