Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST MAKKANYA MPB3078 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-18 menetméret, 7/8 hüvelyk hosszúság, 5PK | AB9WHM 2FUB9

MIDWEST ACORN NUT MPB3078 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-18 menetméret, 7/8 hüvelykes hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WHM Típus: MPB3078Kereszthivatkozás: 2FUB9
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
€23.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt7 / 8 "
AnyagAcél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés4450 psi
utántöltő2FTZ9
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság6300 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3078 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-18 menetméret, 7/8 hüvelykes hosszúság, 5PK
€23.82 /csomag