Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST MAKKANYA MPB3040 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 5PK | AD7WNG 4GVL6

MIDWEST ACORN NUT MPB3040 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7WNG Típus: MPB3040Kereszthivatkozás: 4GVL6
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
€19.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés4900 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság6950 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3040 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 5PK
€19.95 /csomag