Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 22CC50D0625 Kábelbilincs, Nylon, 5/8 Méret, 25Pk | AA9QMT 1ENE7

MICRO PLASTICS 22CC50D0625 Kábelbilincs, Nylon, 5/8 méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AA9QMT Típus: 22CC50D0625Kereszthivatkozás: 1ENE7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelbilincs
Szorító Dia.5 / 8 "
színekTermészetes
AnyagNejlon
Szerelő furat átmérője.0.203 "
Temp. Hatótávolság-40 - +185 F
Vastagság0.05 "
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzorító Dia.színekSzerelő furat átmérője.VastagságSzélességÁr
MICRO PLASTICS 22CC50C0562 Kábelbilincs, Nylon, 9/16 Méret, 25Pk | AA9QLP 1ENB6 22CC50C05629 / 16 "Természetes0.167 "0.05 "0.5 "€22.16
MICRO PLASTICS 22CC50D0187B Kábelbilincs, Nylon, 3/16 hüvelykes méret, Fekete, 25Pk | AA9QMD 1END3 22CC50D0187B3 / 16 "Fekete0.203 "0.05 "0.5 "€21.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 22CC50D0625 Kábelbilincs, Nylon, 5/8 méret, 25 Pk
€14.54 /csomag