Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 13SP227 kerek távtartó, nejlon, 1/4 csavarméret, 20 csavarméret, 3/8 méretű, 10 pk | AD3CKA 3XZA1

MICRO PLASTICS 13SP227 kerek távtartó, nejlon, 1/4-es csavarméret, 20-as csavarméret, 3/8-as méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3CKA Modell: 13SP227Kereszthivatkozás: 3XZA1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€3.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek spacer
színekTermészetes
Belül Dia.0.257 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz3 / 8 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret1 / 4-20
Temp. Hatótávolság185 F
típusTiszta lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP227 kerek távtartó, nejlon, 1/4-es csavarméret, 20-as csavarméret, 3/8-as méret, 10 pk
€3.67 /csomag