Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 13SP210 Kerek távtartó, Nylon, #10 Csavarméret, 3/16 Méret, 10Pk | AD3CKX 3XZE6

MICRO PLASTICS 13SP210 kerek távtartó, nylon, #10 csavarméret, 3/16 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3CKX Modell: 13SP210Kereszthivatkozás: 3XZE6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€3.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek spacer
színekTermészetes
Belül Dia.0.194 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz3 / 16 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret#10
Temp. Hatótávolság185 F
típusTiszta lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP210 kerek távtartó, nylon, #10 csavarméret, 3/16 méret, 10 pk
€3.45 /csomag