Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 13SP100 kerek távtartó, nylon, #6 csavarméret, 1/4 méret, 10 pk | AD3JJJ 3ZMC1

MICRO PLASTICS 13SP100 kerek távtartó, nylon, #6 csavarméret, 1/4 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3JJJ Modell: 13SP100Kereszthivatkozás: 3ZMC1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek spacer
színekTermészetes
Belül Dia.0.140 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz1 / 4 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.5 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret#6
Temp. Hatótávolság185 F
típusTiszta lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP100 kerek távtartó, nylon, #6 csavarméret, 1/4 méret, 10 pk
€2.53 /csomag