Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 13SP014 Kerek távtartó, Nylon, #4 Csavarméret, 1/2 Méret, 10Pk | AD3CVH 3YAE3

MICRO PLASTICS 13SP014 kerek távtartó, nylon, #4 csavarméret, 1/2 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3CVH Modell: 13SP014Kereszthivatkozás: 3YAE3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek spacer
színekTermészetes
Belül Dia.0.115 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.3 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret#4
Temp. Hatótávolság185 F
típusTiszta lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP014 kerek távtartó, nylon, #4 csavarméret, 1/2 méret, 10 pk
€2.27 /csomag