Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0431218HN hatlapfejű anya, gépi csavar, nejlon, 5/16 menetméret, 18 méret, 10 db | AD6TPF 4AGK5

MICRO PLASTICS 0431218HN Hatlapfejű anya, gépcsavar, nejlon, 5/16-as menetméret, 18-os méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD6TPF Típus: 0431218HNKereszthivatkozás: 4AGK5
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
€5.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezTermészetes
Magasság17 / 64 "
AnyagNejlon
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0431218HN Hatlapfejű anya, gépcsavar, nejlon, 5/16-as menetméret, 18-os méret, 10 pk
€5.99 /csomag