Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 022520A075 Machine Screw, Flat, 1/4-20 Thread Size, 3/4 Size, 50Pk | AD6TWX 4AHG9

MICRO PLASTICS 022520A075 gépcsavar, lapos, 1/4-20 menetméret, 3/4 méretű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD6TWX Modell: 022520A075Kereszthivatkozás: 4AHG9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezTermészetes
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.452-0.507 "
Fejmagasság0.153 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagNejlon
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság312 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 022520A075 gépcsavar, lapos, 1/4-20 menetméret, 3/4 méretű, 50 pk
€13.60 /csomag