Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 012520WF075 Gépcsavar, Filliszter, 1/4-20 Menetméret, 3/4 Méret, 50Pk | AD7CJY 4DJD9

MICRO PLASTICS 012520WF075 gépi csavar, betöltő, 1/4-20 menetméret, 3/4 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD7CJY Típus: 012520WF075Kereszthivatkozás: 4DJD9
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
€8.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezTermészetes
Fej Dia.0.378-0.403 "
Fejmagasság0.189–0.219 ”
fej típusaHorgológyalu
Hossz3 / 4 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság312 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 012520WF075 gépi csavar, betöltő, 1/4-20 menetméret, 3/4 méret, 50 pk
€8.99 /csomag