Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 010832R150 Machine Screw, Nylon, 8-32 Thread Size, 1-1/2 Size, 50Pk | AD7BZX 4DFH3

MICRO PLASTICS 010832R150 gépi csavar, nejlon, 8-32 menetméret, 1-1/2 méretű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD7BZX Típus: 010832R150Kereszthivatkozás: 4DFH3
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
€12.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezTermészetes
Fej Dia.0.287-0.309 "
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagNejlon
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság108 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej Dia.Fejmagasságfej típusaHosszMérési rendszerSzakítószilárdságMenetméretÁr
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Gépcsavar, Nylon, M6 X 1mm Méret, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmSajt20 láb.--M6 x 1€23.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 010832R150 gépi csavar, nejlon, 8-32 menetméret, 1-1/2 méretű, 50 pk
€12.40 /csomag