Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 UC-50093-24 Beszúrószerszám | AA7QYQ 16L454

MICRO 100 UC-50093-24 hornyoló szerszám

Raktáron
Tétel: AA7QYQ Modell: UC-50093-24Kereszthivatkozás: 16L454
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
€160.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.51 "
Vágási szög45 fok
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.093 / 0.095 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység1.5 "
Eltolt0.15 "
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
StílusCsökkent

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0981
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 UC-31050-8 hornyoló szerszám | AA7QYG 16L442 UC-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€89.49
MICRO 100 UC-31062-16 hornyoló szerszám | AA7QYH 16L443 UC-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€89.49
MICRO 100 UC-31062-20 hornyoló szerszám | AA7QYJ 16L444 UC-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "5 / 16 "€86.81
MICRO 100 UC-37062-16 hornyoló szerszám | AA7QYK 16L445 UC-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€115.86
MICRO 100 UC-37093-16 Beszúrószerszám | AA7QYL 16L447 UC-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€115.07
MICRO 100 UC-37125-16 hornyoló szerszám | AA7QYM 16L449 UC-37125-160.385 "0.125 / 0.127 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€118.04
MICRO 100 UC-50062-16 Beszúrószerszám, alámetszett, 1" vágási mélység, 3.0" hosszúság, bevonat nélküli | AA7QYN 16L451 UC-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "€165.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 UC-50093-24 hornyoló szerszám
€160.39 /Mértékegység