Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 UC-31062-20 hornyoló szerszám | AA7QYJ 16L444

MICRO 100 UC-31062-20 hornyoló szerszám

Raktáron
Tétel: AA7QYJ Modell: UC-31062-20Kereszthivatkozás: 16L444
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
€86.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.325 "
Vágási szög45 fok
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.062 / 0.064 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység1.25 "
Eltolt0.1 "
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "
StílusCsökkent

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0324
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 UC-31050-8 hornyoló szerszám | AA7QYG 16L442 UC-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€89.49
MICRO 100 UC-31062-16 hornyoló szerszám | AA7QYH 16L443 UC-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€89.49
MICRO 100 UC-37062-16 hornyoló szerszám | AA7QYK 16L445 UC-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€115.86
MICRO 100 UC-37093-16 Beszúrószerszám | AA7QYL 16L447 UC-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€115.07
MICRO 100 UC-37125-16 hornyoló szerszám | AA7QYM 16L449 UC-37125-160.385 "0.125 / 0.127 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€118.04
MICRO 100 UC-50062-16 Beszúrószerszám, alámetszett, 1" vágási mélység, 3.0" hosszúság, bevonat nélküli | AA7QYN 16L451 UC-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "€165.31
MICRO 100 UC-50062-24 hornyoló szerszám | AA7QYP 16L452 UC-50062-240.51 "0.062 / 0.064 "1.5 "0.15 "3"1 / 2 "€162.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 UC-31062-20 hornyoló szerszám
€86.81 /Mértékegység