Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 TMM-120175X Thread Mill Helical Flute | AA7VPE 16R792

MICRO 100 TMM-120175X Menetmaró spirális furulya

Raktáron
Tétel: AA7VPE Modell: TMM-120175XKereszthivatkozás: 16R792

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€439.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.9.15mm
befejezAlTiN bevont
flutes4
Helyezze be a méretet22mm
Vágás hossza100mm
AnyagC2 mikrograin karbid
Hangmagasság1.75
Shank Dia.10mm
MenetméretM12.0-1.75
típusSpirálfuvola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretVágó Dia.befejezMenet típusaflutesHelyezze be a méretetVágás hosszaHangmagasságÁr
MICRO 100 TM-11NPT menetmaró csavarvonalú fuvola | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "és 2" NPT-11.50.62 "Bevonat nélküliNPT41.125 "4"11.5€516.59
MICRO 100 TM-11NPTFX menetmaró csavarvonalas fuvola | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "és 2" NPTFX-11.50.62 "AlTiN bevontNPTF41.125 "4"11.5€600.57
MICRO 100 TM-11NPTX menetmaró csavarvonalas fuvola | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "és 2" NPT-11.50.62 "AlTiN bevontNPT41.125 "4"11.5€538.23
MICRO 100 TM-14NPT Menetes maró spirális furulya | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 és 3/4 NPT-140.495 "Bevonat nélküliNPT40.875 "4"14€387.93
MICRO 100 TM-14NPTF Menetmaró spirális furulya | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 és 3/4 NPTFX-140.495 "Bevonat nélküliNPTF40.875 "4"14€427.49
MICRO 100 TM-14NPTFX Menetes maró csavaros fuvola | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 és 3/4 NPTFX-140.495 "AlTiN bevontNPTF40.875 "4"14€387.35
MICRO 100 TM-14NPTX menetmaró csavarvonalas fuvola | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 és 3/4 NPT-140.495 "AlTiN bevontNPT40.875 "4"14€418.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 TMM-120175X Menetmaró spirális furulya
€439.96 /Mértékegység