Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 TM-562-12X Menetmaró spirális furulya | AA7VKQ 16R710

MICRO 100 TM-562-12X Menetmaró spirális furulya

Raktáron
Tétel: AA7VKQ Modell: TM-562-12XKereszthivatkozás: 16R710

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€426.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.37 "
befejezAlTiN bevont
flutes4
Helyezze be a méretet7 / 8 "
Vágás hossza3"
AnyagC2 mikrograin karbid
Hangmagasság12
Shank Dia.3 / 8 "
Menetméret9/16 - 12
Menet típusaUN
típusSpirálfuvola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretVágó Dia.befejezMenet típusaflutesHelyezze be a méretetVágás hosszaHangmagasságÁr
MICRO 100 TM-11NPT menetmaró csavarvonalú fuvola | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "és 2" NPT-11.50.62 "Bevonat nélküliNPT41.125 "4"11.5€516.59
MICRO 100 TM-11NPTFX menetmaró csavarvonalas fuvola | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "és 2" NPTFX-11.50.62 "AlTiN bevontNPTF41.125 "4"11.5€600.57
MICRO 100 TM-11NPTX menetmaró csavarvonalas fuvola | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "és 2" NPT-11.50.62 "AlTiN bevontNPT41.125 "4"11.5€538.23
MICRO 100 TM-14NPT Menetes maró spirális furulya | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 és 3/4 NPT-140.495 "Bevonat nélküliNPT40.875 "4"14€387.93
MICRO 100 TM-14NPTF Menetmaró spirális furulya | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 és 3/4 NPTFX-140.495 "Bevonat nélküliNPTF40.875 "4"14€427.49
MICRO 100 TM-14NPTFX Menetes maró csavaros fuvola | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 és 3/4 NPTFX-140.495 "AlTiN bevontNPTF40.875 "4"14€387.35
MICRO 100 TM-14NPTX menetmaró csavarvonalas fuvola | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 és 3/4 NPT-140.495 "AlTiN bevontNPT40.875 "4"14€418.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 TM-562-12X Menetmaró spirális furulya
€426.32 /Mértékegység