Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 SAT-1000-16 menetvágó szerszám | AA7WEE 16T230

MICRO 100 SAT-1000-16 menetvágó eszköz

Raktáron
Tétel: AA7WEE Modell: SAT-1000-16Kereszthivatkozás: 16T230

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Hole Dia.0.2 "
AnyagC2 mikrograin karbid
Max. Mélység1"
Teljes hossz2.5 "
Vetítés0.045 "
Shank Dia.1 / 4 "
StílusStub ACME menetes eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8209000030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHole Dia.Max. MélységTeljes hosszVetítésShank Dia.Ár
MICRO 100 SAT-1000-12 menetvágó szerszám | AA7WEC 16T228 SAT-1000-120.36 "1"2.5 "0.085 "3 / 8 "€114.95
MICRO 100 SAT-1000-14 menetvágó szerszám | AA7WED 16T229 SAT-1000-140.235 "1"2.5 "0.07 "5 / 16 "€86.89
MICRO 100 SAT-1250-12 menetvágó szerszám | AA7WEF 16T231 SAT-1250-120.36 "1.25 "2.5 "0.085 "3 / 8 "€113.68
MICRO 100 SAT-1500-10 menetvágó szerszám | AA7WEG 16T233 SAT-1500-100.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€157.59
MICRO 100 SAT-1500-5 menetvágó szerszám | AA7WEH 16T234 SAT-1500-50.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€158.32
MICRO 100 SAT-1500-8 menetvágó szerszám | AA7WEJ 16T237 SAT-1500-80.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€157.51
MICRO 100 SAT-1750-14 menetvágó szerszám | AA7WEK 16T239 SAT-1750-140.235 "1.75 "2.5 "0.07 "5 / 16 "€86.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 SAT-1000-16 menetvágó eszköz
€68.59 /Mértékegység