Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Bolt 5/16-18 Pipe 1 1/2 Inch, 10PK | AE7KKN 5YU78

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U csavar 5/16-18 1. cső 1/2 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7KKN Modell: U17567.031.0050Kereszthivatkozás: 5YU78

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€37.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2.187 "
Belső szélesség1"
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.375 "
Menetméret5 / 16-18
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U csavar 5/16-18 1. cső 1/2 hüvelykes, 10PK
€37.74 /csomag