Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RAD-13 Forrasztott szerszám bit Rad 4.5 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FGZ 18D629

MICRO 100 RAD-13 forrasztott szerszám bit Rad 4.5 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8FGZ Modell: RAD-13Kereszthivatkozás: 18D629

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€112.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
Vágási irányJobb kéz
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Teljes hossz4.5 "
Sugár13/32
Szármagasság3 / 4 "
Szár szélessége3 / 4 "
StílusRAD
Tipp hossza3 / 4 "
Tipp Vastagság3 / 16 "
Tolerancia0.0005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3069
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207803000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSugárSzármagasságSzár szélességeÁr
MICRO 100 RAD-1 Forrasztott szerszám bit Rad 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FGL 18D617 RAD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAD-2 Forrasztott szerszám bit Rad 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FGM 18D618 RAD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€91.77
MICRO 100 RAD-3 Forrasztott szerszám bit Rad 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FGN 18D619 RAD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAD-4 Forrasztott szerszám bit Rad 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FGP 18D620 RAD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€92.27
MICRO 100 RAD-5 Forrasztott szerszám bit Rad 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FGQ 18D621 RAD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.70
MICRO 100 RAD-6 Forrasztott szerszám bit Rad 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FGR 18D622 RAD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€90.50
MICRO 100 RAD-7 forrasztott szerszám bit Rad 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FGT 18D623 RAD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€91.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RAD-13 forrasztott szerszám bit Rad 4.5 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség
€112.91 /Mértékegység