Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 OR-174-12 Beszúrószerszám | AA7QPK 16L139

MICRO 100 OR-174-12 Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7QPK Modell: OR-174-12Kereszthivatkozás: 16L139
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
€113.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.375 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.174 / 0.176 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység3 / 4 "
Eltolt0.115 "
Teljes hossz2.5 "
Sugár0.010 / 0.020 "
Shank Dia.3 / 8 "
Stílus"O" gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 OR-141-9 Beszúrószerszám | AA7QPH 16L137 VAGY-141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 OR-144-10 Beszúrószerszám | AA7QPJ 16L138 VAGY-144-100.25 "0.144 / 0.146 "5 / 8 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€69.20
MICRO 100 OR-208-13 Beszúrószerszám | AA7QPL 16L140 VAGY-208-130.375 "0.208 / 0.210 "13 / 16 "0.115 "0.035 / 0.045 "3 / 8 "€113.69
MICRO 100 OR-241-15 Beszúrószerszám | AA7QPM 16L141 VAGY-241-150.375 "0.241 / 0.243 "15 / 16 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€113.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 OR-174-12 Beszúrószerszám
€113.69 /Mértékegység