Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 IT-1 Threading Tool Set Internal 6 Pc | AA7WMQ 16T410

MICRO 100 IT-1 Threading Tool Set Internal 6 Pc

Raktáron
Tétel: AA7WMQ Modell: IT-1Kereszthivatkozás: 16T410

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€818.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár készlet
Vágási szög60 fok
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Hole Dia.0.180 ", 0.200", 0.230 ", 0.290", 0.320 "és 0.360"
AnyagC2 mikrograin karbid
Max. Mélység0.500 ", 0.600", 0.600 ", 0.750", 0.750 "és 0.750"
Darabszám6
Shank Dia.1/4 ", 1/4", 5/16 ", 5/16", 3/8 "és 3/8"
StílusBelső menetes eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)15.56
HS-kód8209000030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 IT-1 Threading Tool Set Internal 6 Pc
€818.57 /Mértékegység