Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 468L golyósszelep retesz 3/8-tól 4 hüvelykes mérethez illeszkedik | AB3GZG 1TDA9

MASTER LOCK A 468 literes golyósszelep-zár 3/8–4 hüvelykes mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AB3GZG Modell: 468LKereszthivatkozás: 1TDA9
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
€64.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap zárása
színekPiros
Megfelel a fogantyú méretének3/8 "- 4"
Megfelel a cső méretének3/8 "- 4"
Magasság11.5 "
AnyagPVC / HDPE
Max. Lakatok száma5
Lakatos bilincs max. Dia.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekMegfelel a fogantyú méreténekSzélességMegfelel a cső méreténekMagasságAnyagMax. Lakatok számaÁr
MASTER LOCK S3068 golyósszelep reteszelése 1/4-4 hüvelykes mérethez illeszkedik | AD7HUJ 4EMY9 S306870 fok és 350 fok F közöttPiros / fekete1/4 "- 4"2.75 "1/4 "- 4"2"Acél / alumínium1€82.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK A 468 literes golyósszelep-zár 3/8–4 hüvelykes mérethez illeszkedik
€64.51 /Mértékegység