Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 IDRT-60 Forrasztott szerszámbit Idrt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FEM 18D542

MICRO 100 IDRT-60 forrasztott szerszám bit Idrt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8FEM Modell: IDRT-60Kereszthivatkozás: 18D542
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
€96.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
Szög60 fokot tartalmaz
Vágási irányJobb kéz
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Nyak hossza1 / 2 "
Teljes hossz2.5 "
Szármagasság3 / 8 "
Szár szélessége3 / 8 "
StílusIDRT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)0.96
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.96
HS-kód8207803000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Menet Dia. (0.45 ")

Termékváltozatok

TermékekModellNyak hosszaTeljes hosszSzármagasságSzár szélességeÁr
MICRO 100 IDRT-61 Forrasztott szerszámbit Idrt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FEN 18D543 IDRT-611"2.5 "3 / 8 "3 / 8 "€96.91
MICRO 100 IDRT-80 Forrasztott szerszámbit Idrt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8FEP 18D544 IDRT-803 / 4 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€97.47
MICRO 100 IDRT-81 Forrasztott szerszámbit Idrt 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8FEQ 18D545 IDRT-811.25 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€89.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 IDRT-60 forrasztott szerszám bit Idrt 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség
€96.91 /Mértékegység