Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 BL-7 Brazed Tool Bit Black 3 Inch Length 7/16 Inch Width | AA8EWL 18D353

MICRO 100 BL-7 forrasztott szerszámfej fekete 3 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8EWL Modell: BL-7Kereszthivatkozás: 18D353

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
Szög15 fok
Vágási irányBal kéz
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Teljes hossz3"
Sugár1 / 32 "
Szármagasság7 / 16 "
Szár szélessége7 / 16 "
StílusBL
Tipp hossza1 / 2 "
Tipp Vastagság1 / 8 "
Tipp szélessége1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0698
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207803000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeSzögVágási irányToleranciaTeljes hosszSugárSzármagasságSzár szélességeÁr
MICRO 100 AL-4 Forrasztott szerszám bit alumínium 2 hüvelyk hossz 1/4 hüvelyk szélesség | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Bal kéz-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "€20.78
MICRO 100 AL-5 Forrasztott szerszám bit alumínium 2-1/4 hüvelyk hosszúság 5/16 hüvelyk szélesség | AA8EVW 18D339 AL-51 / 4 "-Bal kéz-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "€20.63
MICRO 100 AL-6 Forrasztott szerszám bit alumínium 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Bal kéz-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€22.45
MICRO 100 AL-7 Forrasztott szerszám bit alumínium 3 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Bal kéz-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "€24.24
MICRO 100 AL-8 Forrasztott szerszám bit alumínium 3.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Bal kéz-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€25.83
MICRO 100 AL-10 forrasztott szerszámbetét alumínium 4 hüvelyk hosszúság 5/8 hüvelyk szélesség | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Bal kéz-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "€47.09
MICRO 100 AL-12 forrasztott szerszámbetét alumínium 4.5 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Bal kéz-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "€61.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 BL-7 forrasztott szerszámfej fekete 3 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség
€29.06 /Mértékegység