Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 BBM-040213 Éles fúrószerszám furatátmérő 2 mm D 13 mm | AA7CAR 15T536

MICRO 100 BBM-040213 Éles fúrószerszám furatátmérő 2 mm D 13 mm

Raktáron
Tétel: AA7CAR Modell: BBM-040213Kereszthivatkozás: 15T536

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSharp unalmas eszköz
Szög0.500 mm
Furatmélység13mm
Fura Dia.2mm
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz50mm
Shank Dia.4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögFuratmélységFura Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 BBM-040104 éles fúrószerszám furatátmérője 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmNem bevont50mm4mm€43.71
MICRO 100 BBM-040104G Éles fúrószerszám furatátmérő 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN bevonatú50mm4mm€48.50
MICRO 100 BBM-040106 éles fúrószerszám furatátmérője 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmNem bevont50mm4mm€41.73
MICRO 100 BBM-040106G Éles fúrószerszám furatátmérő 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN bevonatú50mm4mm€48.50
MICRO 100 BBM-040108 éles fúrószerszám furatátmérője 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmNem bevont50mm4mm€41.96
MICRO 100 BBM-040108G éles fúrószerszám furatátmérője 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN bevonatú50mm4mm€46.46
MICRO 100 BBM-040204 éles fúrószerszám furatátmérője 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmNem bevont50mm4mm€43.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 BBM-040213 Éles fúrószerszám furatátmérő 2 mm D 13 mm
€43.71 /Mértékegység