Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 BBL-080500 Fúrószerszám furatátmérő ,080 hüvelyk D ,500 hüvelyk | AA7BUB 15T283

MICRO 100 BBL-080500 Fúrószerszám furatátmérő 080 hüvelyk D 500 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7BUB Modell: BBL-080500Kereszthivatkozás: 15T283

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€45.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárfúró eszköz
Szög0.02 "
Furatmélység0.5 "
Fura Dia.0.08 "
Vágási irányBal kéz
befejezNem bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz1.5 "
Sugár0.003 "-0.005"
Shank Dia.1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögFuratmélységFura Dia.befejezTeljes hosszSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 BBL-050150 Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7BTJ 15T257 BBL-0501500.013 "0.15 "0.05 "Nem bevont1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€45.42
MICRO 100 BBL-050150G Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7BTK 15T258 BBL-050150G0.013 "0.15 "0.05 "TiN bevonatú1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€51.82
MICRO 100 BBL-050400 Fúrószerszám furatátmérő ,050 hüvelyk D ,400 hüvelyk | AA7BTL 15T263 BBL-0504000.013 "0.4 "0.05 "Nem bevont1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-060150 Fúrószerszám furatátmérő ,060 hüvelyk D ,150 hüvelyk | AA7BTN 15T265 BBL-0601500.015 "0.15 "0.06 "Nem bevont1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€51.67
MICRO 100 BBL-060200 Fúrószerszám furatátmérő ,060 hüvelyk D ,200 hüvelyk | AA7BTQ 15T267 BBL-0602000.015 "0.2 "0.06 "Nem bevont1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-060300 Fúrószerszám furatátmérő ,060 hüvelyk D ,300 hüvelyk | AA7BTT 15T269 BBL-0603000.015 "0.3 "0.06 "Nem bevont1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-080200 Fúrószerszám furatátmérő ,080 hüvelyk D ,200 hüvelyk | AA7BTV 15T277 BBL-0802000.02 "0.2 "0.08 "Nem bevont1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 BBL-080500 Fúrószerszám furatátmérő 080 hüvelyk D 500 hüvelyk
€45.33 /Mértékegység