MI-TM GH-4004-0MAH Gáznyomású mosó 20 LE 4000psi 4gpm | AB3HAW 1TDK1

MI-T-M GH-4004-0MAH gáznyomású mosó 20 LE 4000psi 4gpm

Raktáron
Tétel: AB3HAW Modell: GH-4004-0MAHKereszthivatkozás: 1TDK1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,776.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszóra szerelt nyomásmosó
Égő üzemanyagDízel
VámértékNehéz, súlyos
Motor márkaHonda V-Twin OHV
Motor méret688cc
Áramlási sebesség4 gpm
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság45 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
HP20
Hossz50 "
Nettó súly750 font
Üzemi nyomás4000 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Szivattyú típusaFőtengely
Indító típuselektromos
Heti használható órák20 +
A vízmennyiség hőmérséklete200 fok F
Víz típusaForró
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 371.25
Hajó magassága (cm)151.13
Hajó hossza (cm)146.05
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8424890000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyú hajtás (szíj)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaÁramlási sebességÜzemanyagtípusHPHosszNettó súlyÁr
MI-TM GH-4005-0MDK Magasnyomású mosó 15.5 LE 4000 psi 4.5 gpm | AB3HAY 1TDK3 GH-4005-0MDKKubota4.5 gpmDízel15.556.5 "836 font€29,502.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M GH-4004-0MAH gáznyomású mosó 20 LE 4000psi 4gpm
€15,776.91 /Mértékegység