METRO Q566BG3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 polc | AB6AFW 20W683

METRO Q566BG3 Segédkosár Microban 60x24x68 4 polc

Raktáron
Tétel: AB6AFW Modell: Q566BG3Kereszthivatkozás: 20W683

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,033.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Kerékméret5"
Görgős típus4 forgatható, 2 fékkel
színekKék / Taupe
ÉpítésPolimer
Polcok közötti távolság17 "
befejezMicroban
Töltősapka. polconként225 font
Terhelhetőség900 font
AnyagPolimer
Polcok száma4
Teljes magasság68 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.36
Hajó magassága (cm)170.97
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403704031
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezCaster Dia.Görgős anyagHandleFogantyúvalTerhelhetőségAnyagPolcok számaÁr
METRO MW203 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 3 polc | AB6ADQ 20W632 MW203Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,720.50
METRO MW204 Utcakocsi rozsdamentes acél 32x18x38 3 polc | AB6ADR 20W633 MW204Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,823.74
METRO MW402 Utcakocsi Ss / króm 32x18x38 3 polc | AB6ADV 20W636 MW402SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€864.44
METRO MW403 Utcakocsi Ss / króm 38x18x38 3 polc | AB6ADW 20W637 MW403SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€944.09
METRO MW404 Használati kosár S/króm 38x21x38 3 Polc | AB6ADX 20W638 MW404SS és Chrome5"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,060.12
METRO MW601 Utcakocsi Króm 26x18x38 2 polc | AB6ADZ 20W640 MW601króm4"GumikrómIgen375 fontHuzal2€485.02
METRO MW602 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 2 polc | AB6AEA 20W641 MW602Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal2€1,024.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO Q566BG3 Segédkosár Microban 60x24x68 4 polc
€1,033.87 /Mértékegység