METRO MY1627-24BL Haszonkocsi 300 font teherbírás 2 polc | AF8YJX 29JU25

METRO MY1627-24BL Utility Cart 300 Lb Terhelhetőség, 2 polc

Raktáron
Tétel: AF8YJX Típus: MY1627-24BLKereszthivatkozás: 29JU25

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Állítható lépések1"
Kapacitás polconként150 font
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló
Kerékméret4"
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége1"
A középső és az alsó polc közötti távolság13-1 / 16 "
Polcok közötti távolság13-1 / 16 "
A felső és a középső polc közötti távolság13-1 / 16 "
HandleIgen
Fogantyú magassága35-1 / 2 "
FogantyúvalIgen
LábszínEzüst
Láb anyagKrómozott
Ajakmagasság7 / 16 "
Terhelhetőség300 font
Polcok száma2
Teljes magasság35.375 "
Teljes hossz31.437 "
Teljes szélesség18 1 / 3 "
Polc színeFekete
Polc H x Sz18-5/16" x 28-5/16"
Polc hossza18 5 / 16 "
Polc anyagaPolimer
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége28 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.115
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8716805090

Termékváltozatok

TermékekModellHandleKapacitás polconkéntCaster Dia.AjakmagasságTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
METRO BC2636-2DBL segédeszköz-kosár 300 font Teherbírás Pe | AC3XYY 2XJR6 BC2636-2DBLKrómozott150 font4"2.75 "300 font234 "36 "€535.49
METRO BC2636-3DBL segédeszköz-kosár 400 font Teherbírás Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLKrómozott150 font4"2.75 "400 font334 "36 "€651.04
METRO BC2030-3DBL segédeszköz-kosár 400 font Teherbírás Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLergonomikus133 font4"2.75 "400 font341 "32.75 "€588.41
METRO BC2030-2DBL segédeszköz-kosár 400 font Teherbírás Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLergonomikus200 font4"2.75 "400 font241 "32.75 "€487.07
METRO BC2030-2DMB segédeszköz-kosár 400 font Kapacitás műanyag 2 polc | AF4MFF 9CD06 BC2030-2DMBergonomikus200 font4"2.75 "400 font241 "32.75 "€552.22
METRO MY1627-24BU Haszonkocsi 300 font teherbírás 2 polc | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUIgen150 font4"7 / 16 "300 font235.375 "31.437 "€475.22
METRO MY1627-24G segédeszköz-kosár 300 font teherbírás 2 polc | AF8YJZ 29JU27 MY1627-24GIgen150 font4"7 / 16 "300 font235.375 "31.437 "€449.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MY1627-24BL Utility Cart 300 Lb Terhelhetőség, 2 polc
€417.55 /Mértékegység