METRO MXUC1830G-35 Utility Cart Microban 35x18x39 3 Polc | AB6AGA 20W687

METRO MXUC1830G-35 Haszonkocsi Microban 35x18x39 3 polcos

Raktáron
Tétel: AB6AGA Típus: MXUC1830G-35Kereszthivatkozás: 20W687

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,843.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret5"
Görgős típusForgó
színekKék / Taupe
ÉpítésPolimer
Polcok közötti távolság11 "
befejezMicroban
Handleergonomikus
FogantyúvalIgen
Töltősapka. polconként300 font
Terhelhetőség900 font
AnyagPolimer
Polcok száma3
Teljes magasság39 "
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza30 "
Polc szélessége18 "
típusMetroMax i

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.92
Hajó magassága (cm)99.7
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403704031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezCaster Dia.Görgős anyagHandleFogantyúvalTerhelhetőségAnyagPolcok számaÁr
METRO MW203 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 3 polc | AB6ADQ 20W632 MW203Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,872.87
METRO MW204 Utcakocsi rozsdamentes acél 32x18x38 3 polc | AB6ADR 20W633 MW204Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€2,026.36
METRO MW402 Utcakocsi Ss / króm 32x18x38 3 polc | AB6ADV 20W636 MW402SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€984.23
METRO MW403 Utcakocsi Ss / króm 38x18x38 3 polc | AB6ADW 20W637 MW403SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,142.53
METRO MW404 Használati kosár S/króm 38x21x38 3 Polc | AB6ADX 20W638 MW404SS és Chrome5"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,374.67
METRO MW601 Utcakocsi Króm 26x18x38 2 polc | AB6ADZ 20W640 MW601króm4"GumikrómIgen375 fontHuzal2€554.94
METRO MW602 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 2 polc | AB6AEA 20W641 MW602Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal2€1,346.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MXUC1830G-35 Haszonkocsi Microban 35x18x39 3 polcos
€1,843.53 /Mértékegység