METRO MX2460G ipari polc nyitva 24 x 60 mikroban | AB8KJC 25X073

METRO MX2460G ipari polc nyitott 24 x 60 Microban

Raktáron
Tétel: AB8KJC Típus: MX2460GKereszthivatkozás: 25X073

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg a Rácspolcot
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
Mélység24 "
AnyagPolimer mikrobánnal
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.07
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403708031
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO MX1824G ipari polc nyitott 18 x 24 mikroban | AB8KHM 25X059 MX1824G18 "24 "€333.43
METRO MX1830G ipari polc nyitott 18 x 30 mikroban | AB8KHN 25X060 MX1830G18 "30 "€347.61
METRO MX1836G ipari polc nyitott 18 x 36 mikroban | AB8KHP 25X061 MX1836G18 "36 "€327.39
METRO MX1842G Nyitott ipari polc 18 x 42 Microban | AB8KHQ 25X062 MX1842G18 "42 "€415.59
METRO MX1848G Ipari polc nyitott 18 x 48 mikroban | AB8KHR 25X063 MX1848G18 "48 "€414.84
METRO MX1854G ipari polc nyitott 18 x 54 mikroban | AB8KHT 25X064 MX1854G18 "54 "€496.16
METRO MX1860G ipari polc nyitott 18 x 60 mikroban | AB8KHU 25X065 MX1860G18 "60 "€490.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MX2460G ipari polc nyitott 24 x 60 Microban
€565.51 /Mértékegység